Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr M6 fémanyát tartalmazó műanyag anya SN011316 - NSYTCSM6PLM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr M6 fémanyát tartalmazó műanyag anya SN011316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480192593

Sonepar cikkszám

SN011316

Gyártói cikkszám

NSYTCSM6PLM

Gyártói típuskód

Himel NSYTCSM6PLM

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

egyéb

Elosztószekr M6 fémanyát tartalmazó műanyag anya