Schneider - Elosztószekr önmetsző Torx csavar T30 (M6x12) SN109053 - NSYST30M6S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Csavarfej - Torx (TX)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146817
Sonepar cikkszám
SN109053
Gyártói cikkszám
NSYST30M6S
Gyártói típuskód
Himel NSYST30M6S
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Csavarfej:
Torx (TX)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Nem
Csavarmenet hossza:
13 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Menet emelkedése:
1 mm
Karimával:
Nem
Fejátmérő:
12 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
cink
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
4.7 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
nincs