Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr rögzítő anya M4 (RAL7035) GT53038 - AF1EA4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr rögzítő anya M4 (RAL7035) GT53038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (coll) - #10

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110570045

Sonepar cikkszám

GT53038

Gyártói cikkszám

AF1EA4

Gyártói típuskód

Himel AF1EA4

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (coll):

#10

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

0 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Elosztószekr rögzítő anya M4 (RAL7035)