Schneider - Elosztószekr rögzítő anya M5 (RAL7035) GT53039 - AF1EA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - 1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570069
Sonepar cikkszám
GT53039
Gyártói cikkszám
AF1EA5
Gyártói típuskód
Himel AF1EA5
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr rögzítő anya M5 (RAL7035)