Schneider - Elosztószekr rögzítő anya M6 (RAL7035) (100db/csomag) SN083174 - AF1EA6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570083
Sonepar cikkszám
SN083174
Gyártói cikkszám
AF1EA6
Gyártói típuskód
Himel AF1EA6
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr rögzítő anya M6 (RAL7035)