Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr sínrögzítő illesztés PLM (RAL7035) GT53042 - NSYTCSPLM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr sínrögzítő illesztés PLM (RAL7035) GT53042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Lemezcsavarhoz használható - Nem

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet mérete (coll) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480192609

Sonepar cikkszám

GT53042

Gyártói cikkszám

NSYTCSPLM

Gyártói típuskód

Himel NSYTCSPLM

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Lemezcsavarhoz használható:

Nem

Anyag:

egyéb

Csavarmenet mérete (coll):

egyéb

Elosztószekr sínrögzítő illesztés PLM (RAL7035)