Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr Torx csavar T30 (M6x16) SN126489 - NSYST30M6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr Torx csavar T30 (M6x16) SN126489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Csavarfej - Torx (TX)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480146794

Sonepar cikkszám

SN126489

Gyártói cikkszám

NSYST30M6

Gyártói típuskód

Himel NSYST30M6

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Csavarfej:

Torx (TX)

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Teljes menet:

Igen

Csavarmenet hossza:

16 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Menet emelkedése:

1 mm

Karimával:

Nem

Fejátmérő:

12 mm

Balmenet:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Szín:

cink

Alátéttel:

Nem

Fej magassága:

4.6 mm

Kulcsméret (coll):

egyéb

Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:

nincs

Elosztószekr Torx csavar T30 (M6x16)