Schneider - Elosztószekr Torx screw T30 (M6x10) 50db/cs GT65736 - NSYSPM6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - Torx (TX)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146763
Sonepar cikkszám
GT65736
Gyártói cikkszám
NSYSPM6
Gyártói típuskód
Himel NSYSPM6
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
Torx (TX)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet hossza:
10 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Menet emelkedése:
1 mm
Karimával:
Nem
Fejátmérő:
12 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
cink
Alátéttel:
Igen
Fej magassága:
4.6 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
nincs