Schneider - Elosztószekrény Hexagonális csavar M6x18 GT65741 - NSYS18M6H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 18 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65741
Gyártói cikkszám
NSYS18M6H
Gyártói típuskód
Himel NSYS18M6H
Anyag:
acél
Fejforma:
hengeres fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
18 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Schneider ; Elosztószekrény Hexagonális csavar M6x18