Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M4 h=10 mm (RAL7035) GT53163 - AF1VA410

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M4  h=10 mm (RAL7035) GT53163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - 5.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10.2 mm

  • Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53163

Gyártói cikkszám

AF1VA410

Gyártói típuskód

Himel AF1VA410

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

5.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

10.2 mm

Csavarfej:

hatlapú csavarbemetszéssel

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Teljes menet:

Igen

Csavarmenet hossza:

10 mm

Négyzet alakú nyak mérete:

1.5 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

1.2 mm

Menet emelkedése:

0.7 mm

Karimával:

Nem

Fejátmérő:

7 mm

Balmenet:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Szín:

cink

Alátéttel:

Igen

Fej magassága:

2.4 mm

Kulcsméret (coll):

egyéb

Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:

3.1

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekrény rögzítőcsavar M4 h=10 mm (RAL7035)