Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M4 h=16 mm (RAL7035) GT53164 - NSYS16M4H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Anyával - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53164
Gyártói cikkszám
NSYS16M4H
Gyártói típuskód
Himel NSYS16M4H
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
7 mm
Alátéttel:
Igen
Elosztószekrény rögzítőcsavar M4 h=16 mm (RAL7035)