Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M6 h=16 mm (100db/cs) GT67044 - NSYS16M6HS

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M6  h=16 mm (100db/cs) GT67044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menetátmérő - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184154

Sonepar cikkszám

GT67044

Gyártói cikkszám

NSYS16M6HS

Gyártói típuskód

Himel NSYS16M6HS

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menetátmérő:

6 mm

Edzett:

Nem

Hosszúság:

16 mm

Menet fajtája:

egyéb

Szín:

acél

Felületkezelés:

bevont

Süllyesztett fej:

Nem

Fix karimával:

Igen

Alátéttel és tömítőgyűrűvel:

Nem

Fejátmérő:

10 mm

Kulcsméret (coll):

egyéb

Csavarmenet hossza:

16 mm

Hegy alakja:

csúcs

Elosztószekrény rögzítőcsavar M6 h=16 mm (100db/cs)