Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M6x12 SN011315 - AF1VA612

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény rögzítőcsavar M6x12 SN011315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12.2 mm

  • Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110570205

Sonepar cikkszám

SN011315

Gyártói cikkszám

AF1VA612

Gyártói típuskód

Himel AF1VA612

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12.2 mm

Csavarfej:

hatlapú csavarbemetszéssel

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Teljes menet:

Igen

Csavarmenet hossza:

12 mm

Négyzet alakú nyak mérete:

2 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

1.6 mm

Menet emelkedése:

1 mm

Karimával:

Nem

Fejátmérő:

10 mm

Balmenet:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Szín:

cink

Alátéttel:

Igen

Fej magassága:

2.4 mm

Kulcsméret (coll):

egyéb

Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:

nincs

Elosztószekrény rögzítőcsavar M6x12