Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO 8 csatornás rádió adó SX001333 - 776140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO 8 csatornás rádió adó SX001333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - IHC

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kivitel - kézi adó

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984192117

Sonepar cikkszám

SX001333

Gyártói cikkszám

776140

Gyártói típuskód

ELSO 776140

Egyéb buszrendszerek:

IHC

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kivitel:

kézi adó

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

Szín:

antracit

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

8

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

anodizált/eloxált

Áttetsző:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO 8 csatornás rádió adó