Nem visszaküldhető

Schneider - ELSO folyosói kijelző, fali, két oldalas IP20 SX004437 - ELG735621

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO folyosói kijelző, fali, két oldalas IP20 SX004437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Alkalmas jelölésfajtához - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480600685

Sonepar cikkszám

SX004437

Gyártói cikkszám

ELG735621

Gyártói típuskód

ELSO ELG735621

Szerelési mód:

falon kívüli

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

24-24 V

Lámpatestek - ELSO folyosói kijelző, fali, két oldalas