Schneider - ELSO Hívó/Nyugtázó aljzat FASHION/RIVA/SCALA SX001329 - 740130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Központi lemeznek alkalmas - Nem
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - egyéb
Busz rendszerre köthető - Nem
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984180909
Sonepar cikkszám
SX001329
Gyártói cikkszám
740130
Gyártói típuskód
ELSO 740130
Központi lemeznek alkalmas:
Nem
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
egyéb
Busz rendszerre köthető:
Nem
Vaklemez:
Nem
Húzókapcsolathoz használható:
Nem
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények - ELSO Hívó/Nyugtázó aljzat FASHION/RIVA/SCALA