Schneider - ELSO Hívó/Törlő nyomógomb burkolat, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX001316 - 735824
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Központi lemeznek alkalmas - Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - fehér
Busz rendszerre köthető - Nem
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984185263
Sonepar cikkszám
SX001316
Gyártói cikkszám
735824
Gyártói típuskód
ELSO 735824
Központi lemeznek alkalmas:
Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
fehér
Busz rendszerre köthető:
Nem
Vaklemez:
Nem
Segélyhívó kapcsolóhoz használható:
dupla
Húzókapcsolathoz használható:
Nem
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Halogénmentes:
Igen