Schneider - ELSO Húzógombos burkolat, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX001317 - 735834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Központi lemeznek alkalmas - Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - fehér
Busz rendszerre köthető - Nem
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186901
Sonepar cikkszám
SX001317
Gyártói cikkszám
735834
Gyártói típuskód
ELSO 735834
Központi lemeznek alkalmas:
Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
fehér
Busz rendszerre köthető:
Nem
Vaklemez:
Nem
Húzókapcsolathoz használható:
Igen
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények - ELSO Húzógombos burkolat, fehér FASHION/RIVA/SCALA