Schneider - ELSO Húzógombos burkolat, fehér JOY SX001321 - 735894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Központi lemeznek alkalmas - Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - fehér
Busz rendszerre köthető - Nem
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984191370
Sonepar cikkszám
SX001321
Gyártói cikkszám
735894
Gyártói típuskód
ELSO 735894
Központi lemeznek alkalmas:
Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
fehér
Busz rendszerre köthető:
Nem
Vaklemez:
Nem
Húzókapcsolathoz használható:
Igen
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények - ELSO Húzógombos burkolat, fehér JOY