Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Kettős burkolat nővérszobai egységekhez, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX004463 - ELG740204

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Kettős burkolat nővérszobai egységekhez, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX004463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Központi lemeznek alkalmas - Igen

  • Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen

  • Szín - fehér

  • Busz rendszerre köthető - Nem

  • Vaklemez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984196191

Sonepar cikkszám

SX004463

Gyártói cikkszám

ELG740204

Gyártói típuskód

ELSO ELG740204

Központi lemeznek alkalmas:

Igen

Nővérhívó rendszerekhez használható:

Igen

Szín:

fehér

Busz rendszerre köthető:

Nem

Vaklemez:

Nem

Segélyhívó kapcsolóhoz használható:

dupla

Segélyhíváshoz használható:

dupla

Húzókapcsolathoz használható:

Nem

Beállítókapcsolóhoz használható:

Nem

Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:

Nem

Programválasztó kapcsolóhoz használható:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Halogénmentes:

Igen

Háztartási szerelvények - ELSO Kettős burkolat nővérszobai egységekhez, fehér FASHION/RIVA/SCALA