Schneider - ELSO Kettős burkolat nővérszobai egységekhez, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA SX004462 - ELG740200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Központi lemeznek alkalmas - Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - fehér
Busz rendszerre köthető - Igen
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196184
Sonepar cikkszám
SX004462
Gyártói cikkszám
ELG740200
Gyártói típuskód
ELSO ELG740200
Központi lemeznek alkalmas:
Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
fehér
Busz rendszerre köthető:
Igen
Vaklemez:
Nem
Segélyhívó kapcsolóhoz használható:
dupla
Segélyhíváshoz használható:
dupla
Húzókapcsolathoz használható:
Nem
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Halogénmentes:
Igen