Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Nyugtázó nyomógomb burkolat, fehér JOY SX001320 - 735884

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Nyugtázó nyomógomb burkolat, fehér JOY SX001320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Központi lemeznek alkalmas - Igen

  • Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen

  • Szín - fehér

  • Busz rendszerre köthető - Nem

  • Vaklemez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984191356

Sonepar cikkszám

SX001320

Gyártói cikkszám

735884

Gyártói típuskód

ELSO 735884

Központi lemeznek alkalmas:

Igen

Nővérhívó rendszerekhez használható:

Igen

Szín:

fehér

Busz rendszerre köthető:

Nem

Vaklemez:

Nem

Segélyhívó kapcsolóhoz használható:

egyes

Húzókapcsolathoz használható:

Nem

Beállítókapcsolóhoz használható:

Nem

Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:

Nem

Programválasztó kapcsolóhoz használható:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Halogénmentes:

Igen

Háztartási szerelvények - ELSO Nyugtázó nyomógomb burkolat, fehér JOY