Schneider - ELSO Rádiós vevőegység, 730370 és 730390-hoz SX001240 - 730360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kivitel - egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984144437
Sonepar cikkszám
SX001240
Gyártói cikkszám
730360
Gyártói típuskód
ELSO 730360
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kivitel:
egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatornák száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Rádiós vevőegység, 730370 és 730390-hoz