Schneider - Energiaoszlop asztali üres GT38833 - ISM20346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 236 mm
Kiegyenlítési tartomány - 325-325 mm
Csatornamagasság - 325-325 mm
Min. padlóburkoló magasság - 325 mm
Beépíthető eszközök száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485068916
Sonepar cikkszám
GT38833
Gyártói cikkszám
ISM20346
Gyártói típuskód
ISM20346
Névleges méret:
236 mm
Kiegyenlítési tartomány:
325-325 mm
Csatornamagasság:
325-325 mm
Min. padlóburkoló magasság:
325 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
236-236 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Igen
Oldalfal anyaga:
fémszövet
Tömítés beépíthető:
Igen
Fenéklemez:
Igen