Schneider - Energiaoszlop mennyezeti bevezető ISM elosált GT90874 - ISM20800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - anodizált/eloxált
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030505
Sonepar cikkszám
GT90874
Gyártói cikkszám
ISM20800
Gyártói típuskód
ISM20800
Anyag:
alumínium
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
52 mm
Belső átmérő:
0 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C