Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Energiaoszlop mennyezeti rögzítő fehér ISM SN012941 - ISM20816

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop mennyezeti rögzítő fehér ISM SN012941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szorítás

  • Magasság - 50-50 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - bevont

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030666

Sonepar cikkszám

SN012941

Gyártói cikkszám

ISM20816

Gyártói típuskód

ISM20816

Kivitel:

szorítás

Magasság:

50-50 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

bevont

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Energiaoszlop mennyezeti rögzítő fehér ISM