Schneider - EnOcean 'egypólusú' kapcsoló SX007386 - LSS10020048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kivitel - fali adó teljes
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552010460
Sonepar cikkszám
SX007386
Gyártói cikkszám
LSS10020048
Gyártói típuskód
LSS10020048
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kivitel:
fali adó teljes
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatornák száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean "egypólusú" kapcsoló