Schneider - EnOcean 'kétpólusú' kapcsoló SX007387 - LSS10020049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kivitel - fali adó teljes
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552010453
Sonepar cikkszám
SX007387
Gyártói cikkszám
LSS10020049
Gyártói típuskód
LSS10020049
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kivitel:
fali adó teljes
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatornák száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem