Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ESX Panel Server Advanced POE SX106685 - PAS800P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ESX Panel Server Advanced POE SX106685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481014368

Sonepar cikkszám

SX106685

Gyártói cikkszám

PAS800P

Gyártói típuskód

PAS800P

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

24-24 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

4

Csatornák száma:

1

Eszközök max. száma csatornánként:

128

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Teljesítményfelvétel:

3.5 W

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP30

ESX Panel Server Advanced POE