Schneider - ESX Panel Server belépő 100-277VACDC SN177535 - PAS400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 110-277 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481014313
Sonepar cikkszám
SN177535
Gyártói cikkszám
PAS400
Gyártói típuskód
PAS400
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
110-277 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
egyéb
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Csatornák száma:
1
Eszközök max. száma csatornánként:
20
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Teljesítményfelvétel:
3 W
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP30