Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ESX Panel Server univerz 100-277VACDC IP30 SN140070 - PAS600

MásolásMásolás
Schneider - ESX Panel Server univerz 100-277VACDC IP30 SN140070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

132 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481014344

Sonepar cikkszám

SN140070

Gyártói cikkszám

PAS600

Gyártói típuskód

PowerLogic PAS600

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

110-240 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

4

Csatornák száma:

1

Eszközök max. száma csatornánként:

128

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Teljesítményfelvétel:

3 W

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Az EcoStruxure Panel Server egy átjáró, amely vezetékes vagy vezeték nélküli intelligens IoT-eszközök csatlakoztatását biztosítja a peremhálózati vezérlőszoftverhez vagy felhőalkalmazáshoz. Csatlakoztassa a Schneider Electric vezeték nélküli eszközeit, mint például a PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, Power Tag control és mások. A piacon elérhető legtöbb Modbus/RS485 és Modbus/TCP eszköz csatlakoztatható, beleértve a Schneider Electric és harmadik fél által gyártott teljesítménymérőket és védelmi eszközöket. Felhasználóbarát weboldalak biztosítanak első szintű felügyeletet az összes csatlakoztatott eszköz méréseihez, beleértve az összes riasztás naplózását is. A rendszer hibaelhárítása egyszerű a beágyazott weboldalakon keresztül elérhető fejlett diagnosztikai információkkal és naplókkal. Egyszerű üzembe helyezés a beágyazott weboldalakon keresztül vagy a laptopon vagy mobilon lévő EcoStruxure Power Commission segítségével, amely üzembe helyezési jelentéseket és fejlett funkciókat kínál. A termék méretei a következők: szélesség 72 milliméter, mélység 70,2 milliméter és magasság 93 milliméter. 110 és 277 V AC/DC 50–60 Hz közötti áramellátás. -25 °C és +70 °C közötti üzemi hőmérséklet. Legfeljebb 93% relatív páratartalom. A főbb tanúsítványok: CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, tengerészeti tanúsítvány, RCM, EAC és UKCA. Az átjáró DIN-sínre szerelhető moduláris szekrénybe. IP20-as csatlakozókkal, IP40-es elülső peremmel és IP30-as védettséggel rendelkezik az oldalsó felületeken. Két 10/100 Base-T Ethernet RJ45 csatlakozó. Modbus RS485 nyílt stílusú csatlakozó. Közvetlen mobilkapcsolat külső LTE-routerrel, amely Ethernet vagy Wi-Fi segítségével csatlakozik. Tökéletesen működik az EcoStruxure Edge szoftverekkel, mint például a Power Monitoring Expert, a Power Operations és az EcoStruxure Building Operations. Az EcoStruxure Cloud alkalmazásokhoz tervezték, például Energy Hub, Asset Advisor és Resource Advisor.