Schneider - Fázisfigyelő relé 10-50VAC v. 50-500VAC 2mod IP20 GT75821 - A9E21182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Megadott mérési tartomány - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Kioldási késleltetés - 10000 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480377518
Sonepar cikkszám
GT75821
Gyártói cikkszám
A9E21182
Gyártói típuskód
iRCU A9E21182
Névleges feszültség:
230 V
Megadott mérési tartomány:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Kioldási késleltetés:
10000 ms
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény:
1600 VA
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
0 c/min
Modulszélesség:
2
Beépítési magasság:
87.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Fázisfigyelő relé 10-50VAC v. 50-500VAC 2mod IP20