Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fuse 5X20 250V 0,125A, order in lots of 10 SX002601 - ABE7FU012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fuse 5X20 250V 0,125A, order in lots of 10 SX002601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 0.125 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110717648

Sonepar cikkszám

SX002601

Gyártói cikkszám

ABE7FU012

Gyártói típuskód

Modicon ABE7FU012

Méret:

egyéb

Névleges áram:

0.125 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Fuse 5X20 250V 0,125A, order in lots of 10