Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - gG Biztosítóbetét 22x58 32A SX004308 - DF2FN32

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - gG Biztosítóbetét 22x58 32A SX004308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502947

Sonepar cikkszám

SX004308

Gyártói cikkszám

DF2FN32

Gyártói típuskód

DF2FN32

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.7 W

gG Biztosítóbetét 22x58 32A