Schneider - Hengeres 10x38mm 20A aM motorvédő bizt betét GT21642 - DF3FA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110504040
Sonepar cikkszám
GT21642
Gyártói cikkszám
DF3FA20
Gyártói típuskód
DF3FA20
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Biztosító betét 20A 660V AC. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás