Schneider - Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét GT95323 - DF2CN25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110499483
Sonepar cikkszám
GT95323
Gyártói cikkszám
DF2CN25
Gyártói típuskód
DF2CN25
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.7 W
Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét