Schneider - Hengeres 14x51mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét SN070579 - DF2EN10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 10 A
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502503
Sonepar cikkszám
SN070579
Gyártói cikkszám
DF2EN10
Gyártói típuskód
DF2EN10
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
10 A
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
GG Biztosítóbetét 14x51 10A. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás