Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 14x51mm 16A gL/gG vezvédő bizt betét SN004564 - DF2EN16

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 14x51mm  16A gL/gG vezvédő bizt betét SN004564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502527

Sonepar cikkszám

SN004564

Gyártói cikkszám

DF2EN16

Gyártói típuskód

DF2EN16

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

GG Biztosítóbetét 14x51 16A. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás