Schneider - Hengeres 14x51mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét SN004565 - DF2EN20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502541
Sonepar cikkszám
SN004565
Gyártói cikkszám
DF2EN20
Gyártói típuskód
DF2EN20
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Biztosítóbetét 20A 660VAC. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás a