Schneider - Hengeres 22x58mm 100A gG vezetékvédő bizt betét GT92981 - DF2FN100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110540147
Sonepar cikkszám
GT92981
Gyártói cikkszám
DF2FN100
Gyártói típuskód
DF2FN100
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8.3 W
Hengeres 22x58mm 100A gG vezetékvédő bizt betét