Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm 40A gG vezetékvédő bizt betét SN001502 - DF2FN40

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm 40A gG vezetékvédő bizt betét SN001502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502961

Sonepar cikkszám

SN001502

Gyártói cikkszám

DF2FN40

Gyártói típuskód

DF2FN40

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

40 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.3 W

Hengeres 22x58mm 40A gG vezetékvédő bizt betét