Schneider - Hengeres 22x58mm 63A aM motorvédő bizt betét SN001503 - DF2FA63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502824
Sonepar cikkszám
SN001503
Gyártói cikkszám
DF2FA63
Gyártói típuskód
DF2FA63
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.8 W
Hengeres 22x58mm 63A aM motorvédő bizt betét