Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm 6A aM motorvédő bizt betét SN006041 - DF2BA0600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 6 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110499063
Sonepar cikkszám
SN006041
Gyártói cikkszám
DF2BA0600
Gyártói típuskód
DF2BA0600
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
20 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.35 W
Hengeres 8,5x31,5mm 6A aM motorvédő bizt betét