Schneider - homeLYnk KNX Modbus IP logikai vezérlő SX059663 - LSS100100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480595998
Sonepar cikkszám
SX059663
Gyártói cikkszám
LSS100100
Gyártói típuskód
KNX LSS100100
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
24-24 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
illesztőfelület Ethernet
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
3
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20