Schneider - Horg kábellétra T-csavar 26F M10x30 tüzihorganyzott GT95193 - 716794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7321677167944
Sonepar cikkszám
GT95193
Gyártói cikkszám
716794
Gyártói típuskód
Wibe T-csavar 26F M10x30
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
44 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horg kábellétra T-csavar 26F M10x30 tüzihorganyzott