Schneider - Horg kábellétra T-csavar 26F M10x40 tüzihorganyzott GT87029 - 716795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 44 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7321677167951
Sonepar cikkszám
GT87029
Gyártói cikkszám
716795
Gyártói típuskód
Wibe T-csavar 26F M10x40 tüzih
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
44 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horg kábellétra T-csavar 26F M10x40 tüzihorganyzott