Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált GT87041 - 718473

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált GT87041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7321677184736

Sonepar cikkszám

GT87041

Gyártói cikkszám

718473

Gyártói típuskód

Wibe W34

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Menetek száma coll-onként:

0

Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált