Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált GT87042 - 715646

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált GT87042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7321677156467

Sonepar cikkszám

GT87042

Gyártói cikkszám

715646

Gyártói típuskód

Wibe W36

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Horg kábeltálca csavarkészlet elektro-galvanizált