Schneider - IEEE802.11/IEEE802.15.4 ANTENNA SN163554 - PASA-ANT1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Igen
Csatlakozás - R-SMA
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Védettség (IP) - IP65
Antennaerősítés - 3 dBi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481095558
Sonepar cikkszám
SN163554
Gyártói cikkszám
PASA-ANT1
Gyártói típuskód
PowerLogic PASA-ANT1
Omnidirektional:
Igen
Csatlakozás:
R-SMA
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség (IP):
IP65
Antennaerősítés:
3 dBi
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
MIMO:
Nem
Max. hatótáv:
50 m
Polarizáció:
függőleges
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Függőleges nyílásszög:
78 °
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
3 m
Magasság:
155.8 mm
Szélesség:
35.5 mm
Mélység:
35.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-65 °C
Frekvencia szalag 1:
2.4-2.5 GHz
Frekvencia szalag 2:
4.9-5.9 GHz