Schneider - Kapcsolóóra 'időzítés' GT93607 - CCT15860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - alkalmazás, szoftver
Egyéb buszrendszerek - nincs
Nyelv - többnyelvű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431063727
Sonepar cikkszám
GT93607
Gyártói cikkszám
CCT15860
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15860
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
alkalmazás, szoftver
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Nyelv:
többnyelvű
KNX Secure buszrendszer:
Igen
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kapcsolóóra 'időzítés'